TRXPタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)

TRXPタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂TRXPタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂TRXPタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ材質穴の形状TRXPタイプ表面処理ニッケル
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
ピッチ(山数/inch)
ドライブサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45067881M2×81箱(12000個)M28-32T6
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067897M2×101箱(10000個)M210-32T6
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067915M2.6×61箱(8000個)M2.66-24T8
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067933M3×61箱(6000個)M36-20T10
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601002M2×61箱(16000個)M2632-T6
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601027M3×81箱(5000個)M3820-T10
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601036M3×101箱(4000個)M31020-T10
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42601045M3×121箱(3500個)M31220-T10
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45067906M2×121箱(8000個)M212-32T6
取扱い終了
返品不可
45067924M2.6×121箱(5000個)M2.612-24T8
取扱い終了
返品不可
42601011M2.6×101箱(6000個)M2.61024-T8
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
148:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする