大阪魂
TRXPタイプナベ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXPタイプ
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
ピッチ(山数/inch)
20
24
32
長さ(mm)
6
8
10
12
内容量
選択してください
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山数/inch)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45067942
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067951
M2×8
1箱(12000個)
M2
32
8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067967
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067985
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
24
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067994
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
24
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068021
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068037
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068046
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068055
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067976
M2×12
1箱(8000個)
M2
32
12
取扱い終了
返品不可
45068003
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
24
10
取扱い終了
返品不可
45068012
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください