大阪魂
TRXPタイプナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXPタイプ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山数/inch)
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45068186
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
(最大)2.04/(最小)1.94
(最大)2.12/(最小)2.02
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068195
M2×8
1箱(12000個)
M2
32
8
(最大)2.04/(最小)1.94
(最大)2.12/(最小)2.02
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068204
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
(最大)2.04/(最小)1.94
(最大)2.12/(最小)2.02
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068222
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
24
6
(最大)2.64/(最小)2.54
(最大)2.73/(最小)2.63
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068231
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
24
8
(最大)2.64/(最小)2.54
(最大)2.73/(最小)2.63
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068265
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
(最大)3.05/(最小)2.93
(最大)3.15/(最小)3.03
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068274
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
(最大)3.05/(最小)2.93
(最大)3.15/(最小)3.03
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068283
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
(最大)3.05/(最小)2.93
(最大)3.15/(最小)3.03
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068292
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
(最大)3.05/(最小)2.93
(最大)3.15/(最小)3.03
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068213
M2×12
1箱(8000個)
M2
32
12
(最大)2.04/(最小)1.94
(最大)2.12/(最小)2.02
取扱い終了
返品不可
45068247
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
24
10
(最大)2.64/(最小)2.54
(最大)2.73/(最小)2.63
取扱い終了
返品不可
45068256
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
(最大)2.64/(最小)2.54
(最大)2.73/(最小)2.63
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください