大阪魂
TRXPタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXPタイプ
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
長さ(mm)
6
8
10
12
内容量
選択してください
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
ピッチ(山数/inch)
ドライブサイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45068317
M2×10
1箱(10000個)
M2
10
-
32
T6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068335
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
6
-
24
T8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068344
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
8
-
24
T8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068371
M3×6
1箱(6000個)
M3
6
-
20
T10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068387
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
-
20
T10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068396
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
-
20
T10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068405
M3×12
1箱(3500個)
M3
12
-
20
T10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42601054
M2×6
1箱(16000個)
M2
6
32
-
T6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42601063
M2×8
1箱(12000個)
M2
8
32
-
T6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068301
M2×6
1箱(16000個)
M2
6
-
32
T6
取扱い終了
返品不可
代替品有
45068326
M2×12
1箱(8000個)
M2
12
-
32
T6
取扱い終了
返品不可
45068353
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
10
-
24
T8
取扱い終了
返品不可
45068362
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
12
-
24
T8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください