日本パワーファスニング
LH小ねじ(鉄/ニッケル) (小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(mm)
5.5
寸法d3(mm)
3.674
寸法c(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
1.6
穴の形状
LH
寸法dk(mm)
4.5
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094901
M3×10
10
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45094917
M3×12
12
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください