日本パワーファスニング
LH小ねじ(鉄/亜鉛黒) (小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
LH
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094996
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095005
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095014
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095023
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095032
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095041
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095057
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095066
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください