日本パワーファスニング
LIVEスター皿小頭(鉄/3価ホワイト) (小箱)
材質
鉄
長さ(mm)
14
寸法d(mm)
4
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M4
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45095111
M4×14
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください