日本パワーファスニング
LR皿小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
LR
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45096493
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45096502
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096511
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096527
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください