日本パワーファスニング
LR皿小ねじ(鉄/亜鉛黒) (小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
皿
穴の形状
LR
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45096676
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096685
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096694
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096703
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください