日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNF)(ステンレス) (小箱)
材質
ステンレス
山数
32
頭部形状
ボタン
寸法k(mm)
2.6
穴の形状
ピン・ボタンTRX
適合ドライバー
T25
寸法dk(mm)
9.2
ねじの呼び
#10
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45102023
#10-32×1/2
1/2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102032
#10-32×3/4
3/4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102041
#10-32×1"1/4
1"1/4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102057
#10-32×1"1/2
1"1/2
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください