日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス) (小箱)
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
80
材質
ステンレス
穴の形状
ピン・ボタンTRX
頭部形状
ボタン
寸法k(mm)
4.4
適合ドライバー
T40
寸法dk(mm)
14
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45102066
M8×80
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください