日本パワーファスニング
キリーン(皿)(鉄/ラスパート) (小箱)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
38
材質
鉄
表面処理
ラスパート
頭部形状
皿
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106214
M6×38
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください