日本パワーファスニング
シンヘッド(FHタイプ)小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
シンヘッド
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106713
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106722
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
0.45
5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106731
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
0.45
6
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106756
M3×4
1箱(8000個)
M3
0.5
4
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106765
M3×5
1箱(7000個)
M3
0.5
5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106774
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106783
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106792
M3×12
1箱(4000個)
M3
0.5
12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106801
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106826
M4×8
1箱(3000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106835
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106844
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106747
M3×3
1箱(9000個)
M3
0.5
3
オープン
取扱い終了
返品不可
45106817
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください