日本パワーファスニング
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/ユニクロ) (小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
シンヘッド
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45107307
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107316
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107325
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください