ヤマヒロ
トルネードトラス(SUS410) (小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
材質
SUS410
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
8
頭部形状
トラス
寸法p(mm)
0.7
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45107763
M4×12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください