ヤマヒロ
トルネードフラットモドトラス(鉄/Rブラック) (小箱)
ねじの呼び
M4
寸法p(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
11
表面処理
Rブラック
頭部形状
トラス
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45107851
M4×12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください