サイロック(リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
寸法A(mm)75~200
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
内容量1箱(10組)
HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。