ネグロス電工
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 TSB型)
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(C)
内容量
1箱(20個)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
全6種類を絞り込む
適合
野ぶち材(mm):20~25
野ぶち材(mm):40
野ぶち材(mm):50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
適合ボックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45135526
TSB122
野ぶち材(mm):20~25
中形アウトレットボックス浅形
¥
3,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45135535
TSB140
野ぶち材(mm):40
中形アウトレットボックス浅形
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45135544
TSB150
野ぶち材(mm):50
中形アウトレットボックス浅形
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45135553
TSB222
野ぶち材(mm):20~25
中形アウトレットボックス深形
¥
3,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45135562
TSB240
野ぶち材(mm):40
中形アウトレットボックス深形
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45135571
TSB250
野ぶち材(mm):50
中形アウトレットボックス深形
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください