龍牙ウエストバッグ 背割 小

龍牙ウエストバッグ 背割 小 KH(基陽) 龍牙ウエストバッグ 背割 小 KH(基陽) 龍牙ウエストバッグ 背割 小 KH(基陽) 龍牙ウエストバッグ 背割 小 KH(基陽) 龍牙ウエストバッグ 背割 小 KH(基陽)

おしゃれな格子柄

材質アリン1680デニールナイロン ブラック トラスコ品番770-7975 タイプおしゃれな格子柄 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×110 機能防水加工、超軽量、底面革補強 適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45318716 RY243S
3,020
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
側面についてる袋は左右両方ともポケットになってますか?下側があいてるのですか?
回答:
左右ともにポケットになっております。正面から向かって左はペン差し、右側はカッターナイフ差しでございます。
対象商品:
45318716
2013-09-24
質問:
こちらの商品はベルトはついてますか?
回答:
基陽(KH) 龍牙ウエストバッグ 背割 小 にベルトは付属しておりません。
対象商品:
45318716
2013-02-02

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする