KH(基陽)
ストロングアリン ネイルバッグ B型
釘が突き抜けない超高密生地。
材質
ストロングアリン2520デニールナイロン
色
ブラック
トラスコ品番
770-7321
タイプ
釘が突き抜けない超高密生地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×350×150
機能
防水加工、超高密、底面革補強、ネーム付き
適合工具
ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45319111
24206
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください