KH(基陽) KH(基陽)の 安全保護具 KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース KH(基陽)の 工具差し 龍牙ペンチケース 2P おしゃれな格子柄 ブラック色 龍牙ペンチケース 2P 注文コード 45319443 注文コード 45319443 注文コード 45319443 注文コード 45319443 注文コード 45319443 おしゃれな格子柄 材質アリン1680デニールナイロン 色ブラック トラスコ品番770-7941 質量(g)65 タイプおしゃれな格子柄 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×190×40 機能防水加工、超軽量 適合工具ペンチ、ドライバー 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RY202 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45319443 RY202 ¥1,800 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 本革サック 植木鋏用 あんたが職人 税込¥4,178 ¥3,798 小物入れ WIZ'A 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ LS511 溶接棒袋 富士グローブ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 6.6MEDポーチ 5.11 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ハンマーホルダー DENSAN(ジェフコム) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スマートエッジシリーズ マーベル 税込¥2,748~ ¥2,498~ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 税込¥2,198 ¥1,998 電工腰袋 コヅチ 税込¥4,618~ ¥4,198~ 腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(ジェフコム) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ LS051 皮製ローハイド型腰前掛け 富士グローブ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 本革サック 葉刈鋏用 あんたが職人 税込¥4,728 ¥4,298 ツールホルダー スリーエッチ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 本革サック 折鋸用 あんたが職人 税込¥3,298 ¥2,998 釘袋 コヅチ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ スマートシュットシリーズ マーベル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ワーカーズレーベル スマート小物ケース 中林製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 帆布製丸バケツ マーベル 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ キット用カッターホルダー martor 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 工具差し コヅチ 税込¥5,498~ ¥4,998~ インパクトホルダー TRUSCO 税込¥3,135 ¥2,850 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具腰袋/工具差し/携帯ケース工具差しペンチ用 工具差し カテゴリ 工具の通販モノタロウ 作業工具/電動・空圧工具 作業工具 工具箱/腰袋/工具差し 工具差し ペンチ用 工具差し 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「工具差し」にはこんなカテゴリがあります ドライバー用 工具差し ペンチ用 工具差し ハンマー用 工具差し コンベックス用 工具差し カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し ドリル用 工具差し ラチェット用 工具差し ノコギリ用 工具差し プライヤー用 工具差し カラビナフック 工具差し ツールホルダー用 工具差し その他用 工具差し テープ用 工具差し シェアする マイページ 最近見た商品