曜日別特売

JIS Vプーリー C-5

JIS Vプーリー C-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)
溝の形C溝数5リム幅w(mm)136内容量1個
全46種類を絞り込む
de外径(Φmm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
質量(kg)
de外径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
ハブdb(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36166313180C5Vプーリー16.81940.076-
36,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166322185C5Vプーリー18.21990.087-
37,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166331188C5Vプーリー17.82020.0869-
38,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166347191C5Vプーリー18.72050.0943-
38,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166356194C5Vプーリー19.62080.102-
41,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166365197C5Vプーリー14.32110.0793112
38,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166374200C5Vプーリー15.22140.0878112
28,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166383200C5FVプーリー17.62140.0996112
39,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166392203C5Vプーリー16.72170.0963112
38,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166401206C5Vプーリー17.62200.106112
38,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166417209C5Vプーリー17.62230.108112
40,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166426212C5Vプーリー162260.105112
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166435212C5FVプーリー18.52260.119112
41,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166444215C5Vプーリー17.42290.113112
41,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166453218C5Vプーリー18.42320.124112
39,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166462221C5Vプーリー18.22350.127112
42,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166471224C5Vプーリー16.92380.125112
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166487224C5FVプーリー19.22380.139112
44,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166496227C5Vプーリー15.72410.118112
47,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166505231C5Vプーリー17.12450.135112
46,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166514236C5Vプーリー17.82500.148112
34,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166523236C5FVプーリー17.82500.148112
45,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166532240C5Vプーリー16.62540.14112
49,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166541247C5Vプーリー17.72610.16112
50,100
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166557250C5Vプーリー18.82640.178112
37,100
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
36166566250C5FVプーリー18.82640.178112
50,100
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166575265C5Vプーリー22.12790.221125
41,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
36166584280C5Vプーリー23.32940.263125
45,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166593300C5Vプーリー23.73140.313125
48,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166602315C5Vプーリー24.73290.364125
49,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166611355C5Vプーリー28.43690.541125
55,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166627375C5Vプーリー29.83890.642125
61,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166636400C5Vプーリー35.34140.823140
70,300
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
36166645450C5Vプーリー39.74641.2140
78,400
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166654500C5Vプーリー43.85141.66140
87,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166663560C5Vプーリー49.65742.39140
103,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166672600C5Vプーリー52.86142.96140
121,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166681630C5Vプーリー55.56443.45140
138,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166697710C5Vプーリー62.57245.01140
167,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166706750C5-65.87645.93140
211,000
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36166715800C5-76.38147.37160
226,000
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36166724850C5-80.68648.88160
241,000
229,800
252,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36166733900C5-85.691410.6160
255,000
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36166742950C5-9096412.5160
319,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
361667511000C5-99.9101415.4160
350,000
339,800
373,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
361667671120C5-120113422.3180
459,000
439,800
483,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする