曜日別特売

JIS Vプーリー D-6

JIS Vプーリー D-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類Vプーリー溝の形D溝数6リム幅w(mm)233内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
de外径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36167695235D651.62540.385-150
98,200
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167704260D6632790.571-150
114,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167713285D648.93040.565138150
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167722315D668.33340.956150150
124,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167731335D665.23541.05150150
129,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167747355D674.93741.35160150
146,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167756375D680.23941.62160150
153,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167765400D679.14191.79170170
160,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167774425D683.24442.16170170
178,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
36167783450D687.34692.57170170
194,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167792475D691.64943.05170170
202,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167801500D695.75193.58170170
225,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167817560D61095795.15180170
323,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167826590D698.86095.57154155
336,000
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167835630D61216497.42180170
355,000
339,800
373,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167844690D61187099.07164165
402,000
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167853710D613572910.7180170
411,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167862745D612976411.5170165
415,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167871795D614281414.1200145
475,000
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167887845D615286417.1190160
564,000
539,800
593,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167896895D615691420.9180120
706,000
689,800
758,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする