曜日別特売

モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A

モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A - SMC

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

ボディサイズ30内容量1個
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45342437AC30A-02-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右(-) オートドレンなし
11,390
取扱い終了
返品不可
45342446AC30A-02C-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
15,730
取扱い終了
返品不可
45342455AC30A-02CG-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,270
取扱い終了
返品不可
45342464AC30A-02CG-R-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,270
取扱い終了
返品不可
45342473AC30A-02CG-V-A----------------0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.C.)
22,220
取扱い終了
返品不可
45342482AC30A-02CM-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,330
取扱い終了
返品不可
45342491AC30A-02CM-SV-A----------------0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.C.)
27,890
取扱い終了
返品不可
45342507AC30A-02D-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
15,290
取扱い終了
返品不可
45342516AC30A-02DG-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
16,830
取扱い終了
返品不可
45342525AC30A-02DG-K-A----------------0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
20,520
取扱い終了
返品不可
45342534AC30A-02DG-R-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左(D) フロート式オートドレン(N.O.)
16,830
取扱い終了
返品不可
45342543AC30A-02DG-S-A----------------0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
22,440
取扱い終了
返品不可
45342552AC30A-02DG-SV-A----------------0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
27,390
取扱い終了
返品不可
45342561AC30A-02DG-V-A----------------0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
21,780
取扱い終了
返品不可
45342577AC30A-02DM-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
16,890
取扱い終了
返品不可
45342586AC30A-02DM-V-A----------------0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
21,840
取扱い終了
返品不可
45342595AC30A-02D-R-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R)右→左(D) フロート式オートドレン(N.O.)
15,290
取扱い終了
返品不可
45342604AC30A-02G-A110.2115.183.53055.18037.530.5、(丸形圧力計)654135-7144410.05~0.70.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
45342613AC30A-02G-K-A----------------0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右オートドレンなし
16,610
取扱い終了
返品不可
45342622AC30A-02G-R-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左(-) オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
45342631AC30A-02G-S-A----------------0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右オートドレンなし
18,540
取扱い終了
返品不可
45342647AC30A-02G-S-W-A----------------0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右オートドレンなし
18,720
取扱い終了
返品不可
45342656AC30A-02G-V-A----------------0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右オートドレンなし
17,880
取扱い終了
返品不可
45342665AC30A-02M-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(-) オートドレンなし
12,980
取扱い終了
返品不可
45342674AC30A-02M-W-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(-) オートドレンなし
13,160
取扱い終了
返品不可
45342683AC30A-02-V-A----------------0.05~0.7Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右オートドレンなし
16,340
取扱い終了
返品不可
45342692AC30A-03-1-A---------------(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右(-) オートドレンなし
11,390
取扱い終了
返品不可
45342701AC30A-03-3-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右(-) オートドレンなし
11,660
取扱い終了
返品不可
45342717AC30A-03C-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
15,730
取扱い終了
返品不可
45342726AC30A-03CG-3-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,550
取扱い終了
返品不可
45342735AC30A-03CG-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,270
取扱い終了
返品不可
45342744AC30A-03CG-R-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,270
取扱い終了
返品不可
45342753AC30A-03CG-S-A----------------0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.C.)
22,880
取扱い終了
返品不可
45342762AC30A-03CG-SV-A----------------0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.C.)
27,830
取扱い終了
返品不可
45342771AC30A-03CG-V-A----------------0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.C.)
22,220
取扱い終了
返品不可
45342787AC30A-03CM-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,330
取扱い終了
返品不可
45342796AC30A-03C-R-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R)右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)
15,730
取扱い終了
返品不可
45342805AC30A-03D-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
15,290
取扱い終了
返品不可
45342814AC30A-03DG-3-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
17,110
取扱い終了
返品不可
45342823AC30A-03DG-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
16,830
取扱い終了
返品不可
45342832AC30A-03DG-K-A----------------0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
20,520
取扱い終了
返品不可
45342841AC30A-03DG-KSV-A----------------0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
31,080
取扱い終了
返品不可
45342857AC30A-03DG-R-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左(D) フロート式オートドレン(N.O.)
16,830
取扱い終了
返品不可
45342866AC30A-03DG-S-A----------------0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
22,440
取扱い終了
返品不可
45342875AC30A-03DG-SV-3-A----------------0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
27,670
取扱い終了
返品不可
45342884AC30A-03DG-SV-A----------------0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
27,390
取扱い終了
返品不可
45342893AC30A-03DG-V-3-A----------------0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
22,060
取扱い終了
返品不可
45342902AC30A-03DG-V-A----------------0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
21,780
取扱い終了
返品不可
45342911AC30A-03DG-V-R-A----------------0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左フロート式オートドレン(N.O.)
21,780
取扱い終了
返品不可
45342927AC30A-03DM-A---------------(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
16,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする