モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A - SMCモジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A - SMC

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

ボディサイズ30内容量1個
350件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32177233AC30C-03-V-A-X465A0.05~0.7-Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176673AC30C-02-12R-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,630
取扱い終了
返品不可
02278788AC30C-02-1-A-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
11876962AC30C-02-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
14,630
取扱い終了
返品不可
45344932AC30C-02-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32176743AC30C-02-A-X465A0.05~0.7-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
22,550
取扱い終了
返品不可
45344941AC30C-02C-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
22,110
取扱い終了
返品不可
32169427AC30C-02CG-12-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
24,860
取扱い終了
返品不可
45344957AC30C-02CG-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
23,650
取扱い終了
返品不可
11876996AC30C-02CG-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
24,860
取扱い終了
返品不可
32170188AC30C-02CG-8-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
28,490
取扱い終了
返品不可
45344966AC30C-02CG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
23,650
取扱い終了
返品不可
32169208AC30C-02CG-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
23,650
取扱い終了
返品不可
11876978AC30C-02CG-S-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
29,260
取扱い終了
返品不可
11876987AC30C-02CG-S-R-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
29,260
取扱い終了
返品不可
32170775AC30C-02CG-SV1-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,210
取扱い終了
返品不可
32170793AC30C-02CG-SV-2R-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
35,420
取扱い終了
返品不可
45344975AC30C-02CG-SV-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,210
取扱い終了
返品不可
45344984AC30C-02CG-T-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,200
取扱い終了
返品不可
32169348AC30C-02CG-T-R-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
24,200
取扱い終了
返品不可
32170285AC30C-02CG-V1-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,600
取扱い終了
返品不可
45344993AC30C-02CG-V-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,600
取扱い終了
返品不可
45345002AC30C-02CM-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
23,710
取扱い終了
返品不可
45345011AC30C-02CM-SV-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
34,270
取扱い終了
返品不可
32170364AC30C-02CM-V-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
28,660
取扱い終了
返品不可
45345027AC30C-02C-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R)右→左
22,110
取扱い終了
返品不可
32169865AC30C-02C-S-A0.05~0.7-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
27,720
取扱い終了
返品不可
32169725AC30C-02C-V1-A0.05~0.7-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
27,060
取扱い終了
返品不可
32169707AC30C-02C-V-A0.05~0.7-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
27,060
取扱い終了
返品不可
32169682AC30C-02C-V-R-A0.05~0.7-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
27,060
取扱い終了
返品不可
32168982AC30C-02D-2-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
22,440
取扱い終了
返品不可
11877005AC30C-02D-2R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
22,440
取扱い終了
返品不可
45345036AC30C-02D-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
21,230
取扱い終了
返品不可
11877048AC30C-02DG-12-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
23,980
取扱い終了
返品不可
11877032AC30C-02DG-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
22,770
取扱い終了
返品不可
45345045AC30C-02DG-1R-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
22,770
取扱い終了
返品不可
11877057AC30C-02DG-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7 設定(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
23,980
取扱い終了
返品不可
32169095AC30C-02DG-6-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
23,100
取扱い終了
返品不可
45345054AC30C-02DG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
22,770
取扱い終了
返品不可
45345063AC30C-02DG-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
22,770
取扱い終了
返品不可
32170066AC30C-02DG-S-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,380
取扱い終了
返品不可
32170102AC30C-02DG-S-R-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
28,380
取扱い終了
返品不可
11877014AC30C-02DG-SV1-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
33,330
取扱い終了
返品不可
32170678AC30C-02DG-SV1-N-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
33,330
取扱い終了
返品不可
45345072AC30C-02DG-SV-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
33,330
取扱い終了
返品不可
32170714AC30C-02DG-SV-R-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
33,330
取扱い終了
返品不可
45345081AC30C-02DG-T-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,320
取扱い終了
返品不可
45345097AC30C-02DG-T-R-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
23,320
取扱い終了
返品不可
45345106AC30C-02DG-TV-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,270
取扱い終了
返品不可
11877023AC30C-02DG-V1-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする