ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40 SMC
(1件のレビュー)

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ボディサイズ40 内容量1個
お気に入りに追加
604件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23490733 AFM40-F02BC-2-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
11,020
 
 
取扱い終了

返品不可
23490749 AFM40-F02C-8-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
12,650
 
 
取扱い終了

返品不可
23490767 AFM40-F03-2-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,160
 
 
取扱い終了

返品不可
23490776 AFM40-F03B-6-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23490785 AFM40-F04-2R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,160
 
 
取扱い終了

返品不可
23490803 AFM40-F04BD-2-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
10,580
 
 
取扱い終了

返品不可
23490819 AFM40-F06B-2R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
7,170
 
 
取扱い終了

返品不可
11849696 AFM40-02-2-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,160
 
 
取扱い終了

返品不可
23490828 AFM40-F06D-6-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
10,780
 
 
取扱い終了

返品不可
23490837 AFM40-N02-6Z-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23490846 AFM40-N02C-2Z-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
10,670
 
 
取扱い終了

返品不可
23490855 AFM40-N03B-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
5,790
 
 
取扱い終了

返品不可
23490864 AFM40-N03B-2R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,510
 
 
取扱い終了

返品不可
23490873 AFM40-N03BC-2-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
11,020
 
 
取扱い終了

返品不可
23490889 AFM40-N03C-2R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
10,670
 
 
取扱い終了

返品不可
23490898 AFM40-N03C-8Z-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
12,650
 
 
取扱い終了

返品不可
23490916 AFM40-N04-8RZ-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
8,140
 
 
取扱い終了

返品不可
11849705 AFM40-02-2R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,160
 
 
取扱い終了

返品不可
23490925 AFM40-N04BD-2-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
10,580
 
 
取扱い終了

返品不可
23490934 AFM40-N04D-6Z-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
10,120
 
 
取扱い終了

返品不可
23490943 AFM40-N06C-6Z-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
11,220
 
 
取扱い終了

返品不可
23490959 AFM40-02B-6-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23490995 AFM40-02D-8-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
12,210
 
 
取扱い終了

返品不可
23491013 AFM40-03-6R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,050
 
 
取扱い終了

返品不可
32001235 AFM40-02-6-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23491038 AFM40-03B-6W-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,570
 
 
取扱い終了

返品不可
23491056 AFM40-03C-8R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
12,650
 
 
取扱い終了

返品不可
23491126 AFM40-06B-JR-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,630
 
 
取扱い終了

返品不可
23491135 AFM40-06BC-8-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
13,660
 
 
取扱い終了

返品不可
32001217 AFM40-02-6R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,050
 
 
取扱い終了

返品不可
45358336 AFM40-02-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
5,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11849723 AFM40-02B-2-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,510
 
 
取扱い終了

返品不可
32001813 AFM40-02B-2R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,510
 
 
取扱い終了

返品不可
32002032 AFM40-02B-6J-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
6,570
 
 
取扱い終了

返品不可
32002872 AFM40-02B-8-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
8,490
 
 
取扱い終了

返品不可
11849732 AFM40-02B-8J-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
8,660
 
 
取扱い終了

返品不可
11849748 AFM40-02B-8R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
8,490
 
 
取扱い終了

返品不可
45358345 AFM40-02B-A
CADデータダウンロード
70 147.1 18 35.5 38.4 75 35.5 50 54 26 8.5 10.5 70 2.3 35
5,790
 
 
取扱い終了
11849757 AFM40-02BC-2-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
11,020
 
 
取扱い終了

返品不可
32004936 AFM40-02BC-6-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
10,910
 
 
取扱い終了

返品不可
11849766 AFM40-02BC-8-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45358354 AFM40-02BC-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45358363 AFM40-02BC-R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11849775 AFM40-02BD-2-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
10,580
 
 
取扱い終了

返品不可
11849784 AFM40-02BD-2R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
10,580
 
 
取扱い終了

返品不可
32006056 AFM40-02BD-8-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
12,560
 
 
取扱い終了

返品不可
45358372 AFM40-02BD-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
9,860
 
 
取扱い終了

返品不可
45358381 AFM40-02BD-R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
9,860
 
 
取扱い終了

返品不可
11849714 AFM40-02B-J-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
5,970
 
 
取扱い終了

返品不可
45358397 AFM40-02B-R-A
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - -
5,790
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45358345
2022-04-14
用途:
エアーブロー
製造業

しっかりミストが分離されたきれいなエアーが出てきます。
値段も手ごろでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする