ダイアラッパー

ダイアラッパー 三菱ケミカル ダイアラッパー 三菱ケミカル
(1件のレビュー)

塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。

電源(AC V)100 使用フィルム塩ビ・PO系兼用 仕様フィルム外置型 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
使用電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
A-520 19791476
A-520 19791476
19791476 A-520 600×600×135 66~221 500まで
オープン
45,980
50,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19791467 A-420 500×605×132 260 400まで
オープン
23,980
26,378 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45319915 A-410 500×605×132 260 400まで
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19791467
2015-11-27
用途:
商品の包装
製造業

昔からある機械ですがコンパクトで使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする