曜日別特売

スピードメーターケーブル

スピードメーターケーブル - ノーブランド
(40件のレビュー)
種別スピードメーターケーブル内容量1本
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
パーツNo.
主な適合車種
他社参考品番(NTB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551948523000007ヤマハ5EM-83550-00JOG ZⅡ(SA01J)5EM・JOG(SA12J)5EMSCY-007
オープン
取扱い終了
代替品有
4551917113000003ホンダ44830-GBL-870スーパーDio(AF28)・ライブDio(AF34/35)SCH-003
オープン
取扱い終了
4551918713000004ホンダ44830-GAH-000スーパーDio(AF27)全機種SCH-004
オープン
取扱い終了
4551919613000017ホンダ44830-GFC-901TODAY(AF61)前期SCH-017
オープン
取扱い終了
4551920513000022ホンダ44830-GFK-9004ストDio(AF62)・TODAY(AF61)後期SCH-017
オープン
取扱い終了
特別運賃
4551921413000008ホンダ44830-GAG-J50ジャイロキャノピー(TA02)後期SCH-008
オープン
取扱い終了
4551922313000007ホンダ44830-GEE-000ジョルノクレア(AF54)全機種SCH-007
オープン
取扱い終了
4551923213000024ホンダ44830-GCN-000リトルカブ(AA01)全機種SCH-024
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
4551924113000016ホンダ44830-121-970スーパーカブMD90(郵政)SCH-016
オープン
取扱い終了
4551925713000013ホンダ44830-165-A10モンキー/ゴリラ(AB27)全機種SCH-013
オープン
取扱い終了
4551926613000009ホンダ44830-GAG-000ジャイロキャノピー(TA02)前期SCH-009
オープン
取扱い終了
4551927513000012ホンダ44830-165-640モンキー(Z50J)後期SCH-012
オープン
取扱い終了
4551928413000015ホンダ44830-GBL-J60ライブDio(AF34)後期SCH-015
オープン
取扱い終了
4551929313000018ホンダ44830-GET-000クレアスクーピー(AF55)全機種SCH-018
オープン
取扱い終了
4551930213000021ホンダ44830-GEV-000スマートDio(AF56)全機種SCH-021
オープン
取扱い終了
4551931113000006ホンダ44830-GAM-690ジョルノ(AF24)後期SCH-005
オープン
取扱い終了
4551932713000005ホンダ44830-GZ5-000ジョルノ(AF24)前期・TACT(AF24)SCH-005
オープン
取扱い終了
4551933613000010ホンダ44830-GG2-710ジャイロUP(TA01)全機種SCH-010
オープン
取扱い終了
4551934513000011ホンダ44830-165-000モンキー(Z50J)前期SCH-011
オープン
取扱い終了
4551935413000014ホンダ44830-165-790ゴリラ(Z50J) 全機種SCH-014
オープン
取扱い終了
4551936313000019ホンダ44830-GK4-760スーパーカブカスタム50(C50)SCH-019
オープン
取扱い終了
4551937213000025ホンダ44830-GEV-710スマートDio(AF57/63)・スクーピー(AF55)SCH-025
オープン
取扱い終了
4551938133000001スズキ34910-36C02レッツⅡ(CA1KA/PA)・セピア(CA1EA/HA)SCS-001
オープン
取扱い終了
4551939733000008スズキ34910-16F00アドレス110(UG110)CF11A全機種SCS-008
オープン
取扱い終了
4551940633000009スズキ34910-33G00アドレスV125(UG125)CF46A全機種SCS-009
オープン
取扱い終了
4551941533000005スズキ34910-09401バーディ50/80(BA41A/BC41A)SCS-005
オープン
取扱い終了
4551942423000002ヤマハ3KJ-83550-01JOG(3KJ)・MINT(1YU)SCY-002
オープン
取扱い終了
返品不可
4551943323000001ヤマハ3YK-83550-01JOG Z/ZR(3YK)・JOGアプリオ2(4LV)SCY-001
オープン
取扱い終了
4551944223000004ヤマハ5BM-83550-00JOGアプリオ(4JPA)・JOG(SA01J/08J)SCY-004
オープン
取扱い終了
4551945123000005ヤマハ5AU-83550-01Vino(5AU/SA10J)全機種SCY-005
オープン
取扱い終了
4551946723000003ヤマハ3KJ-83550-11JOGアプリオ(4JP/SA11J)1~9SCY-003
オープン
取扱い終了
4551947623000009ヤマハ3AC-83550-11メイト(V50)UA04J(3AC/4AT/4AV)SCY-009
オープン
取扱い終了
返品不可
4551949423000006ヤマハ4NM-83550-00ニュースメイト90(4NM1~9)前期SCY-006
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
455194852300000734559235SCY-00723000007 スピードメーターケーブル NTB 34559235スピードメーターケーブルNTB1本
2,198
税込2,418
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: バイク スピードメーター修理

純正部品と何ら遜色はなくコストパフォーマンスに優れています。
納期も早く届き、満足です。次回も購入したいです。

対象商品 : 45519196
2023-05-11
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

todayのケーブルが元で破損(錆びてねじ切れた感じ)すんなりと交換出来ました。品質もそんなに悪くはない感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 45519451
2022-11-23
用途: 補修メンテ
DENTAL LABORATORY医療・福祉・介護関連業

28歳のビーノちゃんのメーターワイヤーが切れたのでまだ純正では無い部品があるのは不通に仕えてうれしい限りです。

1が参考にしています
対象商品 : 45519424
2022-11-14
用途: 古いバイクのメンテナンス
サービス業

パッソル2E9で使えました。「23000002」ミント用という種類です。
保護チューブがあり純正より丈夫だと思いますが、取り付け取り回しに工夫が必要です。タイラップなどで固定してください。

対象商品 : 45519196
2022-05-15
用途: 原付スクーターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で取替え方も簡単で非常に良く満足しています。あと耐久性は今後を見てみないと分からない。

2022-04-13
用途: ジョルノAF24

速度メーター復活しました。しっかりした作りのケーブルです。商品には全く問題は無いのですが、巨大なダンボール箱に入ってきます。ダンボール箱の処分が面倒…

対象商品 : 45519406
2022-08-15
用途: バイクメンテナンス
K.T.クラフト

純正代用として使用。全く問題ありません。また切れたら交換します。

対象商品 : 45519284
2022-02-04
用途: バイクのメンテナンス

安値なので、購入しました。違和感なく今のところ大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする