遠赤外線オイルヒーター
遠赤外線タイプの暖房機です。
遠赤外線は浸透性や共振性に優れています。
ホカットの面積の広い放熱部から大容量の遠赤外線が放射され、心地よい暖房効果が得られます。
ひとまわり省エネサイズのSE15。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途イベント、スポーツ会場、体育館、大型店舗の暖房
油タンク容量(L)30
仕様燃焼量2段切換、対震、炎監視、停電、ヒューズ、電圧
定格電圧(V)AC100
燃料消費量(L/h)1.9(強)1.4(弱)
暖房の目安(コンクリート)79~95m2
暖房の目安(木造)57~68m2
質量(空タンク時)(kg)55
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)984×1365×345
使用周囲温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)15(強)21(弱)
運転音(dB)(A)59(強)58(弱)
熱出力(kW[kcal/h])18(強)14(弱)(15900(強)11700(弱))
内容量1台
注意
※ヒーターは開放式です。ご使用中は必ず換気をしてください。※可燃性のガスを発生する作業や置いてある場所では、使用しないでください。
※使用燃料は白灯油です(JIS1号灯油)です。ガソリンなどは絶対に使用しないでください。
※可燃物は、放熱部の前方から2.5m以上、左右上後方では2m以上離してください。
※改造して使用しないでください。
※灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45502825 | SE-15 | 70490175 | SE150 |
![]() |
遠赤外線オイルヒーターほかっと | 静岡製機 | 1台 | ¥229,800 税込¥252,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |