IH調理器
高火力1400Wハイパワー
マグネットコンセントプラグで安心構造
火力調節6段階で幅広い料理に対応
カラー液晶表示
質量(kg)2.5
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100/15A
消費電力(W)約300~1400
温度(℃)約140~200(揚げ物)
電源コード(m)2.4
材質(天板)耐熱ガラス
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×35.5×5.8
安全機能電源切り忘れ機能、鍋センサー機能、鍋なしOFF機能、小物発熱防止機能、異常温度上昇防止機能
内容量1台
注意
※焼き物、炒め物など少量の油を入れて加熱する場合は、油の温度が急激に上がり油が発火することがありますので加熱しすぎないようにご注意ください。※保温温度は、材料、量、鍋の形状、材質などにより異なってきます。様子を見て設定数値を調節してください。