好川産業 好川産業の 塗装・養生・内装用品 好川産業の 刷毛(ハケ) 好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛) 白毛多用途刷毛 白毛多用途刷毛 注文コード 種類刷毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 95mm 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45511672 95mm オープン ¥679 ¥679 ¥747 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 万能用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ XP1000シリーズ ドーベルマン 水性油性刷毛 ROLLINGDOG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 豚毛 目地刷毛 プライマー インダストリーコーワ 税込¥417~ ¥379~ 豚毛 金巻 インダストリーコーワ 税込¥186~ ¥169~ 目地刷毛SP ハンディ・クラウン 税込¥472~ ¥429~ (1) ラスター刷毛 N短柄 ハンディ・クラウン 税込¥395~ ¥359~ バケット内容器 7インチS 10枚入り インダストリーコーワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ マル短 目地刷毛 剣 インダストリーコーワ 税込¥241~ ¥219~ 防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛 インダストリーコーワ 税込¥329~ ¥299~ コテバケ インダストリーコーワ 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダスター刷毛 片山利器 税込¥395 ¥359 バスケットへ ニス用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 水性用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 油性用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 目地刷毛 化繊 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 豚毛 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 インダストリーコーワ 税込¥175~ ¥159~ 目地刷毛 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 化繊 インダストリーコーワ 税込¥175~ ¥159~ 目地刷毛 豚毛 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品刷毛(ハケ)万能用刷毛(多用途刷毛) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります 万能用刷毛(多用途刷毛) 油性塗料用刷毛 水性塗料用刷毛 合成樹脂塗料用刷毛 鉄骨・橋梁用刷毛 ラック/ニス用刷毛 目地/サッシュ刷毛 ダメ込み・隅切り用刷毛 コテバケ・ベンダー 掃除用刷毛 のり用刷毛 左官刷毛・左官ブラシ ホビー・工作用刷毛 トタン・瓦用刷毛 その他特殊用途 刷毛用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品