好川産業
白毛 チェリー
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
寸法(mm)
選択してください
30
40
50
60
70
85
95
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506501
30mm
10
30
-
-
¥740
¥
739
¥813
(税込)
翌々日出荷
45506517
40mm
15
40
-
-
¥890
¥
889
¥978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506526
50mm
20
50
48
20
¥1,090
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506535
60mm
25
60
-
-
¥1,240
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506544
70mm
30
70
-
-
¥1,340
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506553
85mm
35
85
-
-
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506562
95mm
40
95
-
-
¥1,850
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください