シグナルゲージ

シグナルゲージ - Peacock(尾崎製作所)シグナルゲージ - Peacock(尾崎製作所)シグナルゲージ - Peacock(尾崎製作所)シグナルゲージ - Peacock(尾崎製作所)

スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。
フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。

測定力(N)1.2以下使用温度範囲(℃)0~60合否判定-NG/OK/+NGの3段階接点容量MAX DC24V 20mA内容量1台
注意
※フォトカプラ等を駆動させるために直接10~20mAの電流を流しますと若干接点の損耗が早まりますのでご承知下さい。
※SC-2Aは、COM端子ボディーアースになっています。(他の機器のリーク電流がある場合、ゲージを電気的にフローティング状態にして取り付けて下さい。)
※SC-2A型は、スピンドルがフリーの状態から3mmまでが設定範囲です。それ以上はスピンドル保護のため可動するようになっているだけで設定することはできません。
※SC-2A型で、公差設定終了後ダイヤルゲージを外して使用になるときは必ず、防塵キャップを取り付けて下さい。
※SC-2A型は取付けられるダイヤルゲージによって最小読取値が変わります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
全8種類を絞り込む
目量(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
目量(mm)
スピンドル可動範囲(mm)
交差設定可能範囲(mm)
指示誤差(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45520763S-50.00130.1(±0.05)±0.002180
46,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
45520781S-90.0543.0(±1.5)±0.025180
42,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
45520797SC-2A1103±0.005150
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
64971848S-5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)0.00130.1(±0.05)±0.002180
オープン
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64971857S-7(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)0.0131.0(±0.5)±0.005180
オープン
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64971866S-9(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)0.0543.0(±1.5)±0.025180
オープン
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64971875SC-2A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1103±0.005150
オープン
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45520772S-70.0131.0(±0.5)±0.005180
44,300
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする