曜日別特売

カッター・皮スキ・掃除刷毛塗装用腰袋

カッター・皮スキ・掃除刷毛塗装用腰袋 - コヅチカッター・皮スキ・掃除刷毛塗装用腰袋 - コヅチ
(7件のレビュー)
材質牛ヌメ皮仕様サイズ(mm)H185×W175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45521357SI-10
2,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45521357
2023-08-25
用途: 塗装
建設業・工事業

質感はよくて丈夫そうなのですが、見本と同じタイプのカッターを入れましたがはいりませんでした。住宅密集地は足場のスキマが極狭なので、必要最低限の道具だけチョイスしてスキマに入ります。小さめの腰袋を探していますが中々見つかりません。サイズはコンパクトでも道具はいつも使っているのを使いたいのでもうちょっと改良して欲しいです。

対象商品 : 45521357
2020-04-29
用途: 再クリーニング時に使用
建設業・工事業

再クリーニング時に使用しています。写真通りにブラシと皮すき2本とカッターを差しています。もう少し道具を入れるスペースがあったら良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 45521357
2015-10-27
用途: 塗装作業
建設業・工事業

皮スキの刃の部分を収納できるので、手を切ったりすることなどへの危険防止に役立つ。価格も他のものと比べ低価格で購入に躊躇することがない。

2が参考にしています
2015-01-25
用途: 塗装作業

物はしっかりしていてよい物ですが、90mmの皮スキは収納できまないのが残念でした。

2が参考にしています
2015-03-24
用途: 塗装
KAWASAKI建設塗装

物は良かったのですが、カッターの幅が狭いためカッターを買い直し、調整出来ると良かった

1が参考にしています
対象商品 : 45521357
2013-10-20
用途: 塗装作業中に使用します。
高橋塗装店

使いやすさには問題ない。
ただベルトとうしの幅がせまいのが何点

2が参考にしています
対象商品 : 45521357
2014-02-23
用途: 塗装

いい感じ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする