7.2V 芝生・庭木バリカン

7.2V 芝生・庭木バリカン BLACK&DECKER
(1件のレビュー)

1台2役の芝生から庭木までお手入れ可能な万能バリカン
軽量コンパクトモデルで作業の疲労を低減
庭木バリカンブレードで手軽に剪定
2種類のブレード付き
初心者でもブレードの交換が簡単

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.1 刈り幅(mm)(庭木バリカンブレード)150、(芝生バリカンブレード)100 充電時間(時間)最大約4 バッテリーリチウム充電池 ブレード(庭木バリカンブレード長さ)150mm、(芝生バリカンブレード幅)100mm 質量(g)約610(バリカン刃装着時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(庭木バリカンブレード装着時)400×80×110、(芝生バリカンブレード装着時)350×100×110 付属品充電器、ブレードカバー、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード 連続使用時間(分)(庭木バリカンブレード)60、(芝生バリカンブレード)40 トラスコ品番751-6525 電源タイプ充電式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45538315 GSL700
オープン
9,498
10,448 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45538315
2019-10-10
用途:
家庭用庭木の手入れ
サービス業

期待通りの使用感でした。欲を言えば高所用の簡易柄があればとは思いましたが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1人が参考にしています
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする