協育歯車
B-LOCK
減速比
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅b(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45559297
ML1.5SU20-3010
CADデータダウンロード
1.5
20
6.8
SUS304
¥
8,570
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45559306
ML1.5SU25-3412
CADデータダウンロード
1.5
25
7.5
SUS304
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45559324
ML1SU20-2106
CADデータダウンロード
1
20
4.3
SUS304
¥
6,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45559333
ML1SU30-2808
CADデータダウンロード
1
30
6.2
SUS304
¥
8,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45559367
ML2SU20-3715
CADデータダウンロード
2
20
8.5
SUS304
¥
11,940
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45559376
ML80SU20-1605
CADデータダウンロード
0.8
20
3.7
SUS304
¥
6,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45559272
ML1.5S20-3010
CADデータダウンロード
1.5
20
6.8
S45C
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
45559281
ML1.5S25-3412
CADデータダウンロード
1.5
25
7.5
S45C
¥
3,260
取扱い終了
返品不可
45559315
ML1S20-2108
CADデータダウンロード
1
20
4.3
S45C
¥
2,360
取扱い終了
返品不可
45559342
ML2.5S20-4820
CADデータダウンロード
2.5
20
11.1
S45C
¥
4,910
取扱い終了
返品不可
45559351
ML2S20-3715
CADデータダウンロード
2
20
8.5
S45C
¥
3,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください