ケイセブン
K-7カップリング SDシリーズ
種類
オルダムタイプ
材質(ハブ)
アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45599626
SD-17C-3-3
17.5
8.5
3
M2
3
3
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599635
SD-17C-3-4
17.5
8.5
3
M2
3
4
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599644
SD-17C-3-5
17.5
8.5
3
M2
3
5
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599653
SD-17C-3-6
17.5
8.5
3
M2
3
6
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599662
SD-17C-3-6.35
17.5
8.5
3
M2
3
6.35
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599671
SD-17C-3-7
17.5
8.5
3
M2
3
7
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599687
SD-17C-3-8
17.5
8.5
3
M2
3
8
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599696
SD-17C-4-4
17.5
8.5
3
M2
4
4
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599705
SD-17C-4-5
17.5
8.5
3
M2
4
5
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599714
SD-17C-4-6
17.5
8.5
3
M2
4
6
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599723
SD-17C-4-6.35
17.5
8.5
3
M2
4
6.35
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599732
SD-17C-4-7
17.5
8.5
3
M2
4
7
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599741
SD-17C-4-8
17.5
8.5
3
M2
4
8
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599757
SD-17C-5-5
17.5
8.5
3
M2
5
5
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599766
SD-17C-5-6
17.5
8.5
3
M2
5
6
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599775
SD-17C-5-6.35
17.5
8.5
3
M2
5
6.35
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599784
SD-17C-5-7
17.5
8.5
3
M2
5
7
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599793
SD-17C-5-8
17.5
8.5
3
M2
5
8
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599802
SD-17C-6.35-6.35
17.5
8.5
3
M2
6.35
6.35
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599811
SD-17C-6.35-7
17.5
8.5
3
M2
6.35
7
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599827
SD-17C-6.35-8
17.5
8.5
3
M2
6.35
8
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599836
SD-17C-6-6
17.5
8.5
3
M2
6
6
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599845
SD-17C-6-6.35
17.5
8.5
3
M2
6
6.35
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599854
SD-17C-6-7
17.5
8.5
3
M2
6
7
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599863
SD-17C-6-8
17.5
8.5
3
M2
6
8
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599872
SD-17C-7-7
17.5
8.5
3
M2
7
7
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599881
SD-17C-7-8
17.5
8.5
3
M2
7
8
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599897
SD-17C-8-8
17.5
8.5
3
M2
8
8
24.9
1.76
15000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599906
SD-17S-3-3
17.5
8.5
4.2
M3
3
3
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599915
SD-17S-3-4
17.5
8.5
4.2
M3
3
4
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599924
SD-17S-3-5
17.5
8.5
4.2
M3
3
5
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599933
SD-17S-3-6
17.5
8.5
4.2
M3
3
6
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599942
SD-17S-3-6.35
17.5
8.5
4.2
M3
3
6.35
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599951
SD-17S-3-7
17.5
8.5
4.2
M3
3
7
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599967
SD-17S-3-8
17.5
8.5
4.2
M3
3
8
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599976
SD-17S-4-4
17.5
8.5
4.2
M3
4
4
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599985
SD-17S-4-5
17.5
8.5
4.2
M3
4
5
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45599994
SD-17S-4-6
17.5
8.5
4.2
M3
4
6
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600003
SD-17S-4-6.35
17.5
8.5
4.2
M3
4
6.35
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600012
SD-17S-4-7
17.5
8.5
4.2
M3
4
7
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600021
SD-17S-4-8
17.5
8.5
4.2
M3
4
8
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600037
SD-17S-5-5
17.5
8.5
4.2
M3
5
5
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600046
SD-17S-5-6
17.5
8.5
4.2
M3
5
6
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600055
SD-17S-5-6.35
17.5
8.5
4.2
M3
5
6.35
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600064
SD-17S-5-7
17.5
8.5
4.2
M3
5
7
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600073
SD-17S-5-8
17.5
8.5
4.2
M3
5
8
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600082
SD-17S-6.35-6.35
17.5
8.5
4.2
M3
6.35
6.35
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600091
SD-17S-6.35-7
17.5
8.5
4.2
M3
6.35
7
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600107
SD-17S-6.35-8
17.5
8.5
4.2
M3
6.35
8
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45600116
SD-17S-6-6
17.5
8.5
4.2
M3
6
6
24.9
1.76
15000
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ