日本ミニチュアカップリング
MFカップリング
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
種類
ジョータイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45623155
MF-020-10-10
20
2
24
12
11
11
3
10
10
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623164
MF-020-3-10
20
2
24
12
11
11
3
3
10
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623173
MF-020-3-3
20
2
24
12
11
11
3
3
3
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623182
MF-020-3-4
20
2
24
12
11
11
3
3
4
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623191
MF-020-3-5
20
2
24
12
11
11
3
3
5
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623207
MF-020-3-6
20
2
24
12
11
11
3
3
6
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623216
MF-020-3-7
20
2
24
12
11
11
3
3
7
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623225
MF-020-3-8
20
2
24
12
11
11
3
3
8
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623234
MF-020-4-10
20
2
24
12
11
11
3
4
10
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623243
MF-020-4-4
20
2
24
12
11
11
3
4
4
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623252
MF-020-4-5
20
2
24
12
11
11
3
4
5
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623261
MF-020-4-6
20
2
24
12
11
11
3
4
6
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623277
MF-020-4-7
20
2
24
12
11
11
3
4
7
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623286
MF-020-4-8
20
2
24
12
11
11
3
4
8
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623295
MF-020-5-10
20
2
24
12
11
11
3
5
10
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623304
MF-020-5-5
20
2
24
12
11
11
3
5
5
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623313
MF-020-5-6
20
2
24
12
11
11
3
5
6
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623322
MF-020-5-7
20
2
24
12
11
11
3
5
7
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623331
MF-020-5-8
20
2
24
12
11
11
3
5
8
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623347
MF-020-6-10
20
2
24
12
11
11
3
6
10
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623356
MF-020-6-6
20
2
24
12
11
11
3
6
6
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623365
MF-020-6-7
20
2
24
12
11
11
3
6
7
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623374
MF-020-6-8
20
2
24
12
11
11
3
6
8
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623383
MF-020-7-10
20
2
24
12
11
11
3
7
10
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623392
MF-020-7-7
20
2
24
12
11
11
3
7
7
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623401
MF-020-7-8
20
2
24
12
11
11
3
7
8
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623417
MF-020-8-10
20
2
24
12
11
11
3
8
10
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623426
MF-020-8-8
20
2
24
12
11
11
3
8
8
0.15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623435
MF-030-10-10
30
3
33
17
15
15
4
10
10
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623444
MF-030-10-12
30
3
33
17
15
15
4
10
12
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623453
MF-030-10-14
30
3
33
17
15
15
4
10
14
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623462
MF-030-10-15
30
3
33
17
15
15
4
10
15
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623471
MF-030-10-16
30
3
33
17
15
15
4
10
16
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623487
MF-030-12-12
30
3
33
17
15
15
4
12
12
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623496
MF-030-12-14
30
3
33
17
15
15
4
12
14
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623505
MF-030-12-15
30
3
33
17
15
15
4
12
15
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623514
MF-030-12-16
30
3
33
17
15
15
4
12
16
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623523
MF-030-14-14
30
3
33
17
15
15
4
14
14
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623532
MF-030-14-15
30
3
33
17
15
15
4
14
15
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623541
MF-030-14-16
30
3
33
17
15
15
4
14
16
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623557
MF-030-15-15
30
3
33
17
15
15
4
15
15
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623566
MF-030-15-16
30
3
33
17
15
15
4
15
16
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623575
MF-030-16-16
30
3
33
17
15
15
4
16
16
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45623584
MF-030-6-10
30
3
33
17
15
15
4
6
10
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623593
MF-030-6-12
30
3
33
17
15
15
4
6
12
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623602
MF-030-6-14
30
3
33
17
15
15
4
6
14
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45623611
MF-030-6-15
30
3
33
17
15
15
4
6
15
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623627
MF-030-6-16
30
3
33
17
15
15
4
6
16
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623636
MF-030-6-6
30
3
33
17
15
15
4
6
6
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623645
MF-030-6-8
30
3
33
17
15
15
4
6
8
0.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ