日本ミニチュアカップリング
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
1.5
サイズ
CCZ-17
種類
オルダムタイプ
ねじ径M
M2.6
締付トルク(N・cm)
54.1
質量(g/組)
12.83
GD
2
(N・cm
2
)
0.206
ねじり剛性(N・cm/deg)
186.23
慣性モーメント(N・cm
2
)
0.052
伝達トルク(N・cm)
245.2
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45623873
CCZ-17-3-3
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
3
3
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623882
CCZ-17-3-4
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
3
4
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623891
CCZ-17-3-5
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
3
5
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623907
CCZ-17-3-6
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
3
6
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623916
CCZ-17-3-7
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
3
7
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623925
CCZ-17-3-8
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
3
8
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623934
CCZ-17-4-4
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
4
4
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623943
CCZ-17-4-5
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
4
5
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623952
CCZ-17-4-6
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
4
6
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623961
CCZ-17-4-7
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
4
7
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623977
CCZ-17-4-8
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
4
8
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623986
CCZ-17-5-5
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
5
5
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623995
CCZ-17-5-6
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
5
6
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624004
CCZ-17-5-7
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
5
7
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624013
CCZ-17-5-8
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
5
8
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624022
CCZ-17-6-6
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
6
6
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45624031
CCZ-17-6-7
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
6
7
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624047
CCZ-17-6-8
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
6
8
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624056
CCZ-17-7-7
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
7
7
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624065
CCZ-17-7-8
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
7
8
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624074
CCZ-17-8-8
18
10
20
24
7
7
3.5
3.5
6
8
8
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください