日本ミニチュアカップリング
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
1.5
サイズ
CCZ-18
種類
オルダムタイプ
ねじ径M
M3
締付トルク(N・cm)
83.2
質量(g/組)
15.67
GD
2
(N・cm
2
)
0.251
ねじり剛性(N・cm/deg)
186.23
慣性モーメント(N・cm
2
)
0.063
伝達トルク(N・cm)
245.2
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45624083
CCZ-18-3.17-3.17
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
3.17
3.17
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624092
CCZ-18-3.17-4.76
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
3.17
4.76
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624101
CCZ-18-3.17-6.35
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
3.17
6.35
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624117
CCZ-18-3-3
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
3
3
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624126
CCZ-18-3-4
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
3
4
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624135
CCZ-18-3-5
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
3
5
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624144
CCZ-18-3-6
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
3
6
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624153
CCZ-18-3-7
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
3
7
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624162
CCZ-18-3-8
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
3
8
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624171
CCZ-18-4.76-4.76
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
4.76
4.76
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624187
CCZ-18-4.76-6.35
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
4.76
6.35
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624196
CCZ-18-4-4
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
4
4
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624205
CCZ-18-4-5
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
4
5
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624214
CCZ-18-4-6
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
4
6
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624223
CCZ-18-4-7
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
4
7
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624232
CCZ-18-4-8
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
4
8
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624241
CCZ-18-5-5
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
5
5
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45624257
CCZ-18-5-6
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
5
6
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624266
CCZ-18-5-7
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
5
7
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624275
CCZ-18-5-8
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
5
8
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624284
CCZ-18-6.35-6.35
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
6.35
6.35
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624293
CCZ-18-6-6
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
6
6
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624302
CCZ-18-6-7
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
6
7
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624311
CCZ-18-6-8
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
6
8
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624327
CCZ-18-7-7
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
7
7
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624336
CCZ-18-7-8
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
7
8
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624345
CCZ-18-8-8
18
10
22
28
9
9
4.5
4.5
6
8
8
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください