日本ミニチュアカップリング
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
許容偏心(mm)
2.5
サイズ
MCZ-50
種類
オルダムタイプ
ねじ径M1
M6
ねじ径M2
M8
締付トルク(N・cm)
1577.4
質量(g/組)
182.14
GD
2
(N・cm
2
)
19.723
ねじり剛性(N・cm/deg)
7322.63
慣性モーメント(N・cm
2
)
4.931
伝達トルク(N・cm)
4903.3
内容量
1個
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45632964
MCZ-50-10-10C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
10
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632973
MCZ-50-10-12C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
12
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632982
MCZ-50-10-14C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
14
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45632991
MCZ-50-10-15C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
15
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633007
MCZ-50-10-16C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
16
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633016
MCZ-50-10-17C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
17
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633025
MCZ-50-10-18C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
18
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633034
MCZ-50-10-19C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
19
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633043
MCZ-50-10-20C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
20
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633052
MCZ-50-10-22C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
22
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633061
MCZ-50-10-24C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
24
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633077
MCZ-50-10-8C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
10
8
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633086
MCZ-50-14-10C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
10
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633095
MCZ-50-14-12C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
12
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633104
MCZ-50-14-14C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
14
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633113
MCZ-50-14-15C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
15
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633122
MCZ-50-14-16C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
16
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633131
MCZ-50-14-17C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
17
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633147
MCZ-50-14-18C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
18
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633156
MCZ-50-14-19C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
19
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633165
MCZ-50-14-20C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
20
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633174
MCZ-50-14-22C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
22
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633183
MCZ-50-14-24C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
24
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633192
MCZ-50-14-8C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
14
8
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633201
MCZ-50-16-10C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
10
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633217
MCZ-50-16-12C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
12
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633226
MCZ-50-16-14C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
14
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633235
MCZ-50-16-15C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
15
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633244
MCZ-50-16-16C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
16
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633253
MCZ-50-16-17C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
17
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633262
MCZ-50-16-18C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
18
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633271
MCZ-50-16-19C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
19
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633287
MCZ-50-16-20C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
20
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633296
MCZ-50-16-22C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
22
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633305
MCZ-50-16-24C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
24
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633314
MCZ-50-16-8C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
16
8
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633323
MCZ-50-19-10C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
10
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633332
MCZ-50-19-12C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
12
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633341
MCZ-50-19-14C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
14
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633357
MCZ-50-19-15C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
15
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633366
MCZ-50-19-16C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
16
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633375
MCZ-50-19-17C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
17
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633384
MCZ-50-19-18C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
18
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633393
MCZ-50-19-19C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
19
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633402
MCZ-50-19-20C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
20
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633411
MCZ-50-19-22C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
22
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633427
MCZ-50-19-24C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
24
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633436
MCZ-50-19-8C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
19
8
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633445
MCZ-50-22-10C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
22
10
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633454
MCZ-50-22-12C
50
14
61
42
14
14
7
7
17.5
22
12
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ