曜日別特売

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ - 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ - 日本ミニチュアカップリング
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-70種類オルダムタイプねじ径M1M6ねじ径M2M10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)108.697ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34慣性モーメント(N・cm2)27.174伝達トルク(N・cm)17652内容量1個
全72種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45633567MCZ-70-16-12C70178353181899261612
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633576MCZ-70-16-15C70178353181899261615
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633585MCZ-70-16-16C70178353181899261616
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633594MCZ-70-16-17C70178353181899261617
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633603MCZ-70-16-19C70178353181899261619
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633612MCZ-70-16-20C70178353181899261620
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633621MCZ-70-16-22C70178353181899261622
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633637MCZ-70-16-24C70178353181899261624
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633646MCZ-70-16-25C70178353181899261625
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633655MCZ-70-16-28C70178353181899261628
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633664MCZ-70-16-30C70178353181899261630
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633673MCZ-70-16-35C70178353181899261635
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633682MCZ-70-17-12C70178353181899261712
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633691MCZ-70-17-15C70178353181899261715
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633707MCZ-70-17-16C70178353181899261716
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633716MCZ-70-17-17C70178353181899261717
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633725MCZ-70-17-19C70178353181899261719
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633734MCZ-70-17-20C70178353181899261720
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633743MCZ-70-17-22C70178353181899261722
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633752MCZ-70-17-24C70178353181899261724
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633761MCZ-70-17-25C70178353181899261725
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633777MCZ-70-17-28C70178353181899261728
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633786MCZ-70-17-30C70178353181899261730
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633795MCZ-70-17-35C70178353181899261735
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633804MCZ-70-19-12C70178353181899261912
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633813MCZ-70-19-15C70178353181899261915
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633822MCZ-70-19-16C70178353181899261916
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633831MCZ-70-19-17C70178353181899261917
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633847MCZ-70-19-19C70178353181899261919
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633856MCZ-70-19-20C70178353181899261920
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633865MCZ-70-19-22C70178353181899261922
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633874MCZ-70-19-24C70178353181899261924
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633883MCZ-70-19-25C70178353181899261925
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633892MCZ-70-19-28C70178353181899261928
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633901MCZ-70-19-30C70178353181899261930
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633917MCZ-70-19-35C70178353181899261935
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633926MCZ-70-20-12C70178353181899262012
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633935MCZ-70-20-15C70178353181899262015
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633944MCZ-70-20-16C70178353181899262016
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633953MCZ-70-20-17C70178353181899262017
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633962MCZ-70-20-19C70178353181899262019
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633971MCZ-70-20-20C70178353181899262020
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633987MCZ-70-20-22C70178353181899262022
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633996MCZ-70-20-24C70178353181899262024
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634005MCZ-70-20-25C70178353181899262025
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634014MCZ-70-20-28C70178353181899262028
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634023MCZ-70-20-30C70178353181899262030
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634032MCZ-70-20-35C70178353181899262035
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634041MCZ-70-22-12C70178353181899262212
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45634057MCZ-70-22-15C70178353181899262215
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする