日本ミニチュアカップリング
ベローズカップリング NBシリーズ
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
種類
ベローズタイプ
ねじ径M
M3
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45640856
NB-06-2-2
14
10
6
22
8
8
2.5
2
2
0.1
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45640865
NB-06-3-3
14
10
6
22
8
8
2.5
3
3
0.1
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45640874
NB-06-3-5
14
10
6
22
8
8
2.5
3
5
0.1
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45640883
NB-06-4-4
14
10
6
22
8
8
2.5
4
4
0.1
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45640892
NB-06-5-5
14
10
6
22
8
8
2.5
5
5
0.1
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640901
NB-08-3-3
14
14
14
26
6
6
2.5
3
3
0.2
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45640917
NB-08-4-4
14
14
14
26
6
6
2.5
4
4
0.2
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45640926
NB-08-4-5
14
14
14
26
6
6
2.5
4
5
0.2
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45640935
NB-08-4-6
14
14
14
26
6
6
2.5
4
6
0.2
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45640944
NB-08-5-5
14
14
14
26
6
6
2.5
5
5
0.2
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45640953
NB-08-5-6
14
14
14
26
6
6
2.5
5
6
0.2
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45640962
NB-08-6-6
14
14
14
26
6
6
2.5
6
6
0.2
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45640971
NB-08-6-7
14
14
14
26
6
6
2.5
6
7
0.2
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45640987
NB-08-6-8
14
14
14
26
6
6
2.5
6
8
0.2
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45640996
NB-08-8-8
14
14
14
26
6
6
2.5
8
8
0.2
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641005
NB-09-10-10
19
16
16
28
6
6
3
10
10
0.2
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45641014
NB-09-5-10
19
16
16
28
6
6
3
5
10
0.2
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45641023
NB-09-5-5
19
16
16
28
6
6
3
5
5
0.2
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45641032
NB-09-5-6
19
16
16
28
6
6
3
5
6
0.2
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45641041
NB-09-6-10
19
16
16
28
6
6
3
6
10
0.2
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45641057
NB-09-6-6
19
16
16
28
6
6
3
6
6
0.2
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45641066
NB-09-6-8
19
16
16
28
6
6
3
6
8
0.2
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45641075
NB-09-8-8
19
16
16
28
6
6
3
8
8
0.2
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください