片丸キー(フリーレングス)S45C/36

片丸キー(フリーレングス)S45C/36 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/36 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状片丸キー幅b(mm)36高さh(mm)20公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)130~150高さ公差(mm)0/-0.13幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)1.00~1.20内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45664577FK3604141
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664586FK3604242
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664595FK3604343
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664604FK3604444
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664613FK3604545
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664622FK3604646
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664631FK3604747
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664647FK3604848
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664656FK3604949
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664665FK3605050
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664674FK3605151
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664683FK3605252
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664692FK3605353
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664701FK3605454
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664717FK3605555
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664726FK3605656
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664735FK3605757
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664744FK3605858
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664753FK3605959
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664762FK3606060
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664771FK3606161
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664787FK3606262
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664796FK3606363
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664805FK3606464
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664814FK3606565
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664823FK3606666
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664832FK3606767
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664841FK3606868
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664857FK3606969
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664866FK3607070
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664875FK3607171
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664884FK3607272
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664893FK3607373
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664902FK3607474
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664911FK3607575
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664927FK3607676
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664936FK3607777
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664945FK3607878
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664954FK3607979
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664963FK3608080
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664972FK3608181
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664981FK3608282
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45664997FK3608383
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45665006FK3608484
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45665015FK3608585
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45665024FK3608686
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45665033FK3608787
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45665042FK3608888
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45665051FK3608989
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45665067FK3609090
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする