曜日別特売

両角キー(フリーレングス)SUS316/10

両角キー(フリーレングス)SUS316/10 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)SUS316/10 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)10高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45705721FCS10016両角キー16
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705737FCS10017両角キー17
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705746FCS10018両角キー18
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705755FCS10019両角キー19
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705773FCS10021両角キー21
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705782FCS10022両角キー22
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705791FCS10023両角キー23
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705807FCS10024両角キー24
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705825FCS10026両角キー26
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705834FCS10027両角キー27
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705852FCS10029両角キー29
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705877FCS10031両角キー31
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705895FCS10033両角キー33
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705904FCS10034両角キー34
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705922FCS10036両角キー36
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705931FCS10037両角キー37
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705947FCS10038両角キー38
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705956FCS10039両角キー39
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705974FCS10041両角キー41
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705983FCS10042両角キー42
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45705992FCS10043両角キー43
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706001FCS10044両角キー44
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706026FCS10046両角キー46
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706035FCS10047両角キー47
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706044FCS10048両角キー48
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706053FCS10049両角キー49
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706071FCS10051両角キー51
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706087FCS10052両角キー52
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706096FCS10053両角キー53
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706105FCS10054両角キー54
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706123FCS10056両角キー56
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706132FCS10057両角キー57
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706141FCS10058両角キー58
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706157FCS10059両角キー59
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706175FCS10061両角キー61
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706184FCS10062両角キー62
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706193FCS10063両角キー63
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706202FCS10064両角キー64
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706227FCS10066両角キー66
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706236FCS10067両角キー67
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706245FCS10068両角キー68
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706254FCS10069両角キー69
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706272FCS10071両角キー71
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706281FCS10072両角キー72
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706297FCS10073両角キー73
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706306FCS10074両角キー74
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706324FCS10076両角キー76
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706333FCS10077両角キー77
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706342FCS10078両角キー78
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706351FCS10079両角キー79
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする