曜日別特売

両角キー(フリーレングス)SUS316/4

両角キー(フリーレングス)SUS316/4 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)SUS316/4 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)4高さh(mm)4公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)10~12高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
全53種類を絞り込む
長さl(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45708555FCS04009両角キー9
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708573FCS04011両角キー11
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708591FCS04013両角キー13
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708634FCS04017両角キー17
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708652FCS04019両角キー19
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708677FCS04021両角キー21
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708695FCS04023両角キー23
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708722FCS04026両角キー26
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708731FCS04027両角キー27
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708747FCS04028両角キー28
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708756FCS04029両角キー29
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708774FCS04031両角キー31
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708783FCS04032両角キー32
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708792FCS04033両角キー33
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708801FCS04034両角キー34
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708826FCS04036両角キー36
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708835FCS04037両角キー37
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708844FCS04038両角キー38
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708853FCS04039両角キー39
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708871FCS04041両角キー41
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708887FCS04042両角キー42
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708896FCS04043両角キー43
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708905FCS04044両角キー44
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708914FCS04045両角キー45
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708923FCS04046両角キー46
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708932FCS04047両角キー47
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708941FCS04048両角キー48
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708957FCS04049両角キー49
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708966FCS04050両角キー50
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708975FCS04051両角キー51
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708984FCS04052両角キー52
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708993FCS04053両角キー53
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709002FCS04054両角キー54
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709011FCS04055両角キー55
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709027FCS04056両角キー56
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709036FCS04057両角キー57
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709045FCS04058両角キー58
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709054FCS04059両角キー59
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45709063FCS04060両角キー60
519
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
45708546FCS04008-8
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708564FCS04010-10
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708582FCS04012-12
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708607FCS04014-14
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708616FCS04015-15
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708625FCS04016-16
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708643FCS04018-18
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708661FCS04020-20
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708686FCS04022-22
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708704FCS04024-24
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708713FCS04025-25
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45708546FCS0400845683267CS04008FCS04008 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683267両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708564FCS0401045683276CS04010FCS04010 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683276両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708582FCS0401245683285CS04012FCS04012 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683285両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708607FCS0401445683294CS04014FCS04014 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683294両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708616FCS0401545683303CS04015FCS04015 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683303両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708625FCS0401645683312CS04016FCS04016 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683312両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708643FCS0401845683321CS04018FCS04018 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683321両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708661FCS0402045683337CS04020FCS04020 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683337両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708686FCS0402245683346CS04022FCS04022 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683346両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708704FCS0402445683355CS04024FCS04024 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683355両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708713FCS0402545683364CS04025FCS04025 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683364両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする