曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)S50C/12

両丸キー(フリーレングス)S50C/12 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/12 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
全105種類を絞り込む
長さl(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45731542FR12016両丸キー16
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731551FR12017両丸キー17
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731567FR12018両丸キー18
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731576FR12019両丸キー19
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731585FR12020両丸キー20
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731594FR12021両丸キー21
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731603FR12022両丸キー22
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731612FR12023両丸キー23
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731621FR12024両丸キー24
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731646FR12026両丸キー26
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731655FR12027両丸キー27
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731664FR12028両丸キー28
699
630
693(税込)
翌々日出荷
返品不可
45731673FR12029両丸キー29
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731691FR12031両丸キー31
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731707FR12032両丸キー32
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731716FR12033両丸キー33
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731725FR12034両丸キー34
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731743FR12036両丸キー36
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731752FR12037両丸キー37
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731761FR12038両丸キー38
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731777FR12039両丸キー39
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731795FR12041両丸キー41
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731804FR12042両丸キー42
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731813FR12043両丸キー43
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731822FR12044両丸キー44
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731847FR12046両丸キー46
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731856FR12047両丸キー47
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731865FR12048両丸キー48
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731874FR12049両丸キー49
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731892FR12051両丸キー51
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731901FR12052両丸キー52
776
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731917FR12053両丸キー53
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731926FR12054両丸キー54
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731944FR12056両丸キー56
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731953FR12057両丸キー57
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731962FR12058両丸キー58
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731971FR12059両丸キー59
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731996FR12061両丸キー61
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732005FR12062両丸キー62
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732014FR12063両丸キー63
776
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
45732023FR12064両丸キー64
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732041FR12066両丸キー66
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732057FR12067両丸キー67
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732066FR12068両丸キー68
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732075FR12069両丸キー69
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732093FR12071両丸キー71
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732102FR12072両丸キー72
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732111FR12073両丸キー73
776
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
45732127FR12074両丸キー74
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732145FR12076両丸キー76
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする