岩田製作所
エンドプレート(1穴タイプ)
(1件のレビュー)
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
外径(Φmm)
材質
Φd
ΦD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45784383
EPA2506
3
25
S45C/黒染め
6.6(M6用)
25
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
45784392
EPA2506S
3
25
SUS304
6.6(M6用)
25
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
45784401
EPA2806
3
28
S45C/黒染め
6.6(M6用)
28
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45784417
EPA2806S
3
28
SUS304
6.6(M6用)
28
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
45784426
EPA3006
4
30
S45C/黒染め
6.6(M6用)
30
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784435
EPA3006S
4
30
SUS304
6.6(M6用)
30
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45784444
EPA3206
4
32
S45C/黒染め
6.6(M6用)
32
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784453
EPA3206S
4
32
SUS304
6.6(M6用)
32
¥
470
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784462
EPA3208
4
32
S45C/黒染め
9.0(M8用)
32
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784471
EPA3208S
4
32
SUS304
9.0(M8用)
32
¥
470
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784487
EPA3508
5
35
S45C/黒染め
9.0(M8用)
35
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784496
EPA3508S
5
35
SUS304
9.0(M8用)
35
¥
530
¥
528
¥
581
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784505
EPA3808
5
38
S45C/黒染め
9.0(M8用)
38
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45784514
EPA3808S
5
38
SUS304
9.0(M8用)
38
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784523
EPA4008
5
40
S45C/黒染め
9.0(M8用)
40
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
45784532
EPA4008S
5
40
SUS304
9.0(M8用)
40
¥
670
¥
668
¥
735
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784541
EPA4508
5
45
S45C/黒染め
9.0(M8用)
45
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45784557
EPA4508S
5
45
SUS304
9.0(M8用)
45
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784566
EPA4510
5
45
S45C/黒染め
11(M10用)
45
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45784575
EPA4510S
5
45
SUS304
11(M10用)
45
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784584
EPA5008
5
50
S45C/黒染め
9.0(M8用)
50
¥
470
¥
468
¥
515
(税込)
当日出荷
45784593
EPA5008S
5
50
SUS304
9.0(M8用)
50
¥
930
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784602
EPA5010
5
50
S45C/黒染め
11(M10用)
50
¥
470
¥
468
¥
515
(税込)
当日出荷
45784611
EPA5010S
5
50
SUS304
11(M10用)
50
¥
930
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784627
EPA5510
6
55
S45C/黒染め
11(M10用)
55
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45784636
EPA5512
6
55
S45C/黒染め
13(M12用)
55
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784645
EPA6008
6
60
S45C/黒染め
9.0(M8用)
60
¥
670
¥
668
¥
735
(税込)
翌々日出荷
45784654
EPA6010
6
60
S45C/黒染め
11(M10用)
60
¥
670
¥
668
¥
735
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784663
EPA6508
6
65
S45C/黒染め
9.0(M8用)
65
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
45784672
EPA6510
6
65
S45C/黒染め
11(M10用)
65
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください