岩田製作所
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法Y(mm)
外径(Φmm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45805417
BFS10C
15
10
34.5
14.2
39
26
19.5
2.6
0.5
26
34.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
890
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805426
BFS10S
15
10
34.5
14
39
26
19.5
2.5
0.5
26
34.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805435
BFS12C
15
12
35.5
14.2
41
28
20.5
2.6
0.5
27.5
35.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
950
¥
948
¥
1,043
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805444
BFS12S
15
12
35.5
14
41
28
20.5
2.5
0.5
27.5
35.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805453
BFS15C
20
15
42
14.2
44
32
22
2.6
0.5
30.5
42
鉄(SPCC)/黒染め
¥
990
¥
988
¥
1,087
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805462
BFS15S
20
15
42
14
44
32
22
2.5
0.5
30.5
42
ステンレス(SUS304)
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805471
BFS20C
25
20
49
14.2
48
35
24
2.6
0.5
35
49
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805487
BFS20S
25
20
49
14
48
35
24
2.5
0.5
35
49
ステンレス(SUS304)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45805496
BFS25C
25
25
51.5
14.2
53
40
26.5
2.6
0.5
40
51.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805505
BFS25S
25
25
51.5
14
53
40
26.5
2.5
0.5
40
51.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805514
BFS30C
30
30
59
14.2
58
45
29
2.6
0.5
45
59
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805523
BFS30S
30
30
59
14
58
45
29
2.5
0.5
45
59
ステンレス(SUS304)
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805532
BFS36C
35
36
66.5
14.2
63
50
31.5
2.6
0.5
51
66.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805541
BFS36S
35
36
66.5
14
63
50
31.5
2.5
0.5
51
66.5
ステンレス(SUS304)
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45805557
BFS40C
35
40
69
14.2
68
55
34
2.6
0.5
55
69
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805566
BFS40S
35
40
69
14
68
55
34
2.5
0.5
55
69
ステンレス(SUS304)
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45805575
BFS45C
40
45
79.5
14.2
79
65
39.5
2.6
0.5
63
79.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805584
BFS45S
40
45
79.5
14
79
65
39.5
2.5
0.5
63
79.5
ステンレス(SUS304)
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805593
BFS50C
40
50
83
14.2
86
70
43
2.6
0.5
69
83
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805602
BFS50S
40
50
83
14
86
70
43
2.5
0.5
69
83
ステンレス(SUS304)
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください