シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ

シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ - 岩田製作所

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
材質/処理
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45805855B10CP4103914.225.92.60.511.526鉄(SPCC)/黒染め
850
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805864B10SP410391425.92.50.511.526ステンレス(SUS304)
1,210
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805873B12CP4124114.227.72.60.512.527.5鉄(SPCC)/黒染め
890
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
45805882B12SP412411427.72.50.512.527.5ステンレス(SUS304)
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805891B15CP4154414.230.52.60.51430.5鉄(SPCC)/黒染め
950
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805907B15SP415441430.52.50.51430.5ステンレス(SUS304)
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805916B16CP4164414.230.52.60.51430.5鉄(SPCC)/黒染め
970
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805925B16SP416441430.52.50.51430.5ステンレス(SUS304)
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805934B20CP4204814.235.12.60.516.535鉄(SPCC)/黒染め
1,010
939
1,033(税込)
翌々日出荷
45805943B20SP420481435.12.50.516.535ステンレス(SUS304)
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805952B25CP4255314.239.82.60.51940鉄(SPCC)/黒染め
1,080
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805961B25SP425531439.82.50.51940ステンレス(SUS304)
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805977B28CP4285814.244.62.61.521.545鉄(SPCC)/黒染め
1,120
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805986B28SP428581444.62.51.521.545ステンレス(SUS304)
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
45805995B30CP4305814.244.62.60.521.545鉄(SPCC)/黒染め
1,120
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
45806004B30SP430581444.62.50.521.545ステンレス(SUS304)
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806013B35CP4356314.250.42.60.524.551鉄(SPCC)/黒染め
1,210
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806022B35SP435631450.42.50.524.551ステンレス(SUS304)
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806031B40CP4406814.254.32.60.526.555鉄(SPCC)/黒染め
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806047B40SP440681454.32.50.526.555ステンレス(SUS304)
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806056B45CP4457914.259.22.60.52963鉄(SPCC)/黒染め
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806065B45SP445791459.22.50.52963ステンレス(SUS304)
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806074B50CP4508614.264.12.60.531.569鉄(SPCC)/黒染め
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806083B50SP450861464.12.50.531.569ステンレス(SUS304)
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする